Scotch® Performance Těsnicí do krabic s nízkou hlučností 3707

Č. pol.: 7000095342
  • Minimálne množstvo objednávky 594 kusov
  • Kroky objednávky: 594 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095342
EAN/GTIN 04054596322455
Číslo výrobcu 7000095342

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žluto-hnědá
Speciálně potažená lepicí páska vzadu umožňuje tiché odvíjení
Zvláště odolné proti roztržení
Nízká hlučnost

Popis:

Balicí 3M™ 3707 je vysoce výkonná balicí s podkladem z biaxiálně orientované polypropylenové fólie a lepidlem na bázi přírodního kaučuku/pryskyřice s rozpouštědlem. Její speciálně potažený podklad pásky umožňuje tiché odvíjení. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic. Barva pásky: hnědá.

Charakteristika:

Vysoká počáteční přilnavost a pevnost ve smyku

Poznámka:

Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic