Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3707

Réf.: 7000095342
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 594 Pièces
  • Etapes de la commande : 594 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095342
EAN / GTIN 04054596322455
Réf. fabricant 7000095342

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Le verso de la bande adhésive spécialement revêtu permet un déroulement silencieux
Particulièrement résistant à la déchirure
Déroulement silencieux

Description:

Le ruban 3707 est un ruban d'emballage de qualité avec film adhésif polypropylène bi-orienté et un adhésif à base solvant (caoutchouc naturel).

Caractéristique(s):

Ruban à déroulement silencieux.
Pas de déchirure en cas de manutentions brutales. Absorbe les chocs.
Fermeture par simple bande de caisses carton de poids moyen, réparation et fermeture d'emballages divers.
Se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse.

Remarque(s):

Convient pour la fermeture de cartons de poids moyen à élevé