3M™ Aura™ Respirátor proti částicím, FFP2, bez ventilu, volně ložený, 9320+

Č. pol.: 7000088727
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 440 ks
  • Kroky objednávky: 440 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000088727
EAN/GTIN 04054596157132
Číslo výrobcu 7000088727
Číslo L L01110 274
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S časticovými maskami 3M™ Aura™ radu 9300+ získate pohodlnú ochranu proti prachu a hmle v širokej škále priemyselných aplikácií a iných nebezpečných prostredí. Séria 9300+ ponúka ochranu na úrovniach FFP1, FFP2 a FFP3, čo vám umožní hovoriť a pracovať pohodlne. 3-dielny dizajn umožňuje voľnejšie pohyby tváre, zatiaľ čo špeciálne tvarovaná oblasť nosa poskytuje účinné tesnenie, čo vám umožní nosiť okuliare a tesniace body na hornej časti masky znižujú množstvo montáže okuliarov. Technológia filtrovania s nízkym ťahom umožňuje ľahké dýchanie a inovatívna karta brady umožňuje jednoduché prispôsobenie sa tvári. Niektoré modely radu sú vybavené ventilom 3M™ Cool Flow™, ktorý znižuje tvorbu tepla a poskytuje pohodlnú ochranu v teplých a vlhkých podmienkach. Hygienické individuálne balenie zabraňuje kontaminácii masky pred použitím a farebne označené popruhy hlavy uľahčujú identifikáciu úrovne ochrany (pravidlo DGUV 112-190): Žltá pre FFP1 (4), modrá pre FFP2 (10) a červená pre FFP3 (30). 3-dielna skladacia konštrukcia uľahčuje ich skladovanie, keď sa nepoužívajú. Pracujú obzvlášť dobre s prípravkami na ochranu očí a sluchu 3M.

Výhoda:

  • Výrobok obsahuje recyklovaný materiál: Časticové masky 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ a 9332+ obsahujú najmenej 25 % recyklovaných materiál*
  • Balenie obsahuje recyklovaný materiál: Aspoň 30 % recyklovaných materiál v jednotlivých obaloch, 100 % recyklovaných materiál v primárnej škatuli a 76 % recyklovaných materiál v prepravnej škatuli*
  • *Vyhlásenie platí pre výrobky vyrábané od 04/01/2024.
  • Produkt: Časticové masky 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ a 9332+ obsahujú najmenej 25 % materiál recyklovaných pred spotrebou.
  • Percentuálny podiel recyklovaných materiál sa líši v závislosti od modelu.
  • Hodnota je najnižší percentuálny podiel recyklovaných materiál na troch úrovniach ochrany.
  • Percentuálny podiel recyklovaných materiál bol vypočítaný v súlade s normou EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Balenie: Aspoň 30 % recyklovaných materiál v každom balení produktu – len Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ a 1873V+.
  • 100% recyklovaný materiál v primárnej škatuli, 76% recyklovaný materiál v prepravnej škatuli
  • Originálny 3-dielny dizajn umožňuje viac pohybov tváre
  • Farebne označené čelá pre jednoduchú identifikáciu úrovne ochrany: Žltá pre FFP1 (NPF 4), modrá pre FFP2 (NPF 12) a červená pre FFP3 (NPF 50)
  • Technológia filtra s nízkym odporom uľahčuje dýchanie
  • K dispozícii s ventilom 3M™ Cool Flow™, ktorý znižuje tvorbu tepla
  • Tvarovaná horná časť masky sa prispôsobí nosu a kontúram tváre pre efektívne utesnenie
  • Reliéfna horná časť masky znižuje zahmlievanie okuliarov
  • Brada na jednoduché pripevnenie a nastavenie
  • Plochý skladateľný dizajn a jeden obal pre jednoduché skladovanie

Odporúčanie:

  • Na ochranu pred mnohými bežnými plynmi, výparmi a časticami v priemyselnom prostredí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka