Opis:
Z 3M™ Aura™ maskami za delce serije 9300+ dobite udobno zaščito pred prahom in meglo v številnih industrijskih aplikacijah in drugih nevarnih okoljih. Serija 9300+ ponuja zaščito na ravneh FFP1, FFFP2 in FFFP3, kar vam omogoča udobno govorjenje in delo. 3-delni dizajn omogoča svobodnejše gibe obraza, posebej oblikovan predel nosu pa zagotavlja učinkovito tesnilo, ki vam omogoča nošenje očal, tesnilne točke na vrhu maske pa zmanjšajo količino prileganja očal. Tehnologija filtriranja z majhnim vlečenjem omogoča enostavno dihanje, inovativni jeziček brade pa omogoča enostavno prilagajanje obrazu. Nekateri modeli v ponudbi imajo ventil 3M™ Cool Flow™, ki zmanjšuje nastajanje toplote in zagotavlja udobno zaščito v toplih in vlažnih pogojih. Higienska individualna embalaža preprečuje kontaminacijo maske pred uporabo, barvni trakovi za glavo pa omogočajo identifikacijo stopnje zaščite (pravilo 112-190 DGUV): Rumena za FFP1 (4), modra za FFP2 (10) in rdeča za FFFP3 (30). 3-delna zložljiva zasnova omogoča enostavno shranjevanje, ko ni v uporabi. Še posebej dobro delujejo z izdelki za zaščito oči in sluha 3M.
Prednosti:
- Izdelek vsebuje recikliran material: Maske za delce 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ in 9332+ vsebujejo vsaj 25 % recikliranega material*
- Embalaža vsebuje recikliran material: Vsaj 30 % recikliranega material v posamezni embalaži, 100 % recikliranega material v primarni škatli in 76 % recikliranega material v škatli*
- *Izjava velja za izdelke, izdelane od 04. 01. 2024 dalje.
- Izdelek: Maske za delce 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ in 9332+ vsebujejo vsaj 25 % material, ki se reciklira pred uporabo.
- Odstotek recikliranega material se razlikuje glede na model.
- Vrednost je najnižji odstotek recikliranega material na treh stopnjah zaščite.
- Odstotek recikliranega material je bil izračunan v skladu s standardom EN ISO 14021:2016+A1:2021.
- Embalaža: Vsaj 30% recikliran material v vsaki embalaži izdelka – samo Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872 v+ in 1873 v+.
- 100% recikliran material v primarni škatli, 76% recikliran material v škatli za pošiljanje
- Izvirna 3-delna zasnova omogoča več gibanja obraza
- Barvno označeni naglavni trakovi za enostavno identifikacijo stopnje zaščite: Rumeni za FFP1 (NPF 4), modri za FFP2 (NPF 12) in rdeči za FFP3 (NPF 50)
- Tehnologija filtra z nizko odpornostjo olajša dihanje
- Na voljo z ventilom 3M™ Cool Flow™, ki zmanjšuje nabiranje toplote
- Oblikovan zgornji del maske se prilagaja nosu in konturam obraza za učinkovito tesnjenje
- Reliefni zgornji del maske zmanjša zamegljenost očal
- Jeziček brade za enostavno pritrditev in nastavitev
- Ploščata zložljiva zasnova in enojna embalaža za enostavno shranjevanje
Priporočilo:
- Zaščita pred številnimi običajnimi plini, hlapi in delci v industrijskih okoljih.