• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

3M™ Aura™ jednorázový respirátor pro zdravotnictví, FFP2, typ IIR, 1862+

Č. pol.: 7000088720
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 120 ks
  • Kroky objednávky: 120 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000088720
EAN/GTIN 04046719563791
Číslo výrobcu 7000088720
Číslo L L01110 244
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S časticovými masami 3M™ Aura™ radu 1800+ získate pohodlnú ochranu dýchacích ciest pred škodlivými kontaminantmi v medicínskom prostredí. Naše masky na tvár obsahujú filtračné médium s nízkym odporom v ergonomickom, plochom skladacom 3-dielnom dizajne, ktorý umožňuje voľnejšie pohyby tváre a je navrhnutý tak, aby sa správne zmestil do širokej škály tvarov a veľkostí tváre. Špeciálny dizajn oblasti nosa sa prispôsobuje kontúram tváre a v kombinácii s veľkou mäkkou penovou podložkou a integrovanou slučkou nosa poskytuje efektívne utesnenie. Aura™ série 1800+ obsahuje masky s ventilom a krytým výdychovým ventilom, ktoré znižujú nahromadenie tepla a zahmlievanie okuliarov a chránia používateľa pred inhalovaním mikroorganizmov prenášaných vzduchom. S farebne kódovanými čelnými pásmi na jednoduchú identifikáciu úrovne ochrany (pravidlo DGUV 112-190): Žltá pre FFP1 (4), modrá pre FFP2 (10) a červená pre FFP3 (30). Hygienické balenie poskytuje ochranu pred kontamináciou pred použitím a vďaka skladaciemu dizajnu sa dajú bez námahy skladovať, keď sa nepoužívajú. Navrhnuté pre optimálne použitie s výrobkami na ochranu očí a sluchu 3M.

Výhoda:

  • Modely bez ventilu a s krytým výdychovým ventilom sú schválené na použitie ako ochrana úst a nosa podľa Európskej smernice o zdravotníckych pomôckach (93/42/EHS) a EN14683:2005 typu IIR
  • Originálny 3-dielny dizajn pre voľnejšie pohyby tváre a veľmi dobrý strih
  • Technológia filtra s nízkym respiračným odporom uľahčuje dýchanie
  • Špeciálny dizajn nosovej oblasti sa prispôsobuje kontúram nosa a tváre mäkkou penou a zaisťuje efektívne utesnenie
  • Tesniace body na hornej časti masky znižujú montáž okuliarov
  • K dispozícii s ventilom 3M™ Cool Flow™ a krytým výdychovým ventilom, aby sa zabránilo hromadeniu tepla a vlhkosti
  • Brada na jednoduché pripevnenie a nastavenie
  • Hygienické balenie chráni ochranná dýchacia maska pred kontamináciou pred použitím

Odporúčanie:

  • Medicínske prostredia