• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, Typ IIR, 1862+

Artikel-Nr.: 7000088720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 120 Stück
  • Bestellschritt: 120 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Aura™ Serie 1800+
Herstellerbezeichnung 3M™ Aura™ Partikelmaske
Verpackung lose
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe blau; weiß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000088720
EAN / GTIN 04054596763920
Herstellernummer 7000088720
L-Nummer L01110 244
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 1800+ erhalten Sie komfortablen Atemschutz vor gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen im medizinischen Umfeld. Unsere Partikelmasken verfügen über ein Filtermedium mit geringem Atemwiderstand in einem ergonomischen, flach faltbaren 3-teiligen Design, das freiere Gesichtsbewegungen gestattet und auf adäquaten Sitz bei einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen ausgelegt ist. Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich an die Konturen des Gesichts an und bietet in Kombination mit dem großen, weichen Schaumstoffpolster und dem integrierten Nasenbügel eine effektive Abdichtung. Die Aura™ Serie 1800+ umfasst Masken mit Ventil und mit abgedecktem Ausatemventil, die Wärmestau und Brillenbeschlag verringern und den Träger vor dem Einatmen von luftübertragenen Mikroorganismen schützen. Mit farbkodierten Kopfbändern zur leichten Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Die hygienische Einzelverpackung bietet Schutz gegen Verunreinigung vor dem Einsatz, und dank des faltbaren Designs können sie bei Nichtgebrauch mühelos gelagert werden. Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.

Vorteil:

  • Die Modelle ohne Ventil und mit abgedecktem Ausatemventil sind gemäß der Europäischen Richtlinie über Medizinprodukte (93/42/EWG) und EN14683:2005 Typ IIR für die Verwendung als medizinischer Mund-Nasen-Schutz zugelassen
  • Originales 3-teiliges Design für freiere Gesichtsbewegungen und sehr gute Passform
  • Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen
  • Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich mit einem weichen Schaumstoff der Nase und den Gesichtskonturen an und sorgt für eine wirksame Abdichtung
  • Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren Brillenbeschlag
  • Verfügbar mit 3M™ Cool Flow™ Ventil und abgedecktem Ausatemventil, die Wärme- und Feuchtigkeitsstau verhindern
  • Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und Anpassen
  • Hygienische Verpackung schützt die Atemschutzmaske vor der Verwendung vor Verunreinigung

Empfehlung:

  • Medizinische Umgebungen