Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 19 mm
Snižte výrobní náklady
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Dobře se přizpůsobují lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideální pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy (ocel, hliník atd.).
Charakteristika:
Vysoká pevnost lepidla na kov// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Menší dodatečné zpracování// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design
Robustní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska o tloušťce 3 mm s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k řadě materiálů s vysokou povrchovou energií/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro kovové spoje
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování kovů, například B. Ocel, nerezová ocel, hliník a další vysoce energetické materiály