Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4959F, Blanc, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm, 4 Rouleaux

Réf.: 7000072524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072524
EAN / GTIN 04001895595752
Réf. fabricant 7000072524

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4959 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 3mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif à usage général blanc de 3 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.// L'adhésif à usage général blanc de 3 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// idéal pour les joints métalliques
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres matériaux à haute énergie