3M™ VHB™ Lepiaca páska 4941F, sivá, 15 mm x 5 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7000072400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 60 ks
  • Kroky objednávky: 60 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 7000072400
EAN/GTIN 04046719223510
Číslo výrobcu 7000072400
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoko výkonné lepiace pásky 3M VHB sú obojstranné lepiace pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavretými bunkami. Ponúkajú vysokú prispôsobivosť povrchu, ktorý sa má lepiť. Hladké alebo textúrované povrchy môžu byť spojené bez stresu po celom povrchu. Ideálne sa hodí pre širokú škálu materiálov s vysokou a strednou povrchovou energiou, ako sú kovy, plasty, laky alebo sklo. Vysoká odolnosť proti plastifikátorom (napr. pre PVC substráty).

Výhoda:

  • Rýchle a jednoduché lepenie a výkonná a odolná odolnosť
  • Okamžitá odolnosť vďaka lepidlu citlivému na tlak
  • Takmer neviditeľné lepenie lepidiel zaisťuje optimalizovaný dizajn
  • 1,1 mm hrubé, vysoko výkonné, prispôsobiteľné obojstranné sivé akrylové lepidlo lepiaca páska pre pevnosť a prispôsobivosť v náročných aplikáciách, najmä na stredne až vysoko povrchových energetických materiáloch
  • Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky (nity, zvary, skrutky) alebo tekuté lepidlá, šetrí vŕtanie, brúsenie, dokončovanie, skrutkovanie, zváranie a čistenie
  • Vysoká dynamická absorpcia zaťaženia znižuje vibrácie a otrasy
  • Vytvára trvalé tesnenie proti vode, vlhkosti atď.
  • Umožňuje použitie tenších, ľahších a nerovných materiálov
  • Vysoká odolnosť proti plastifikátoru

Odporúčanie:

  • Na lepenie dosiek do rámov
  • Na lepenie výstužných prvkov na dosky
  • Na lepenie dekoratívneho materiálu, dekoratívnych pásov alebo nástavcov
  • Na lepenie menovky, logá a značky
  • Na lepenie elektronických displejov
  • Na lepenie okien objektívu s telesami kamery

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka