{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Telegrey 2 | |
| Řada | VHB | |
| Označení výrobce | VHB 4941F | |
| Barva | Šedá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PE-pěna | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolný vůči vlhkosti; S tlumením vibrací; Tlumící | |
| Délka L | 5 m | |
| Šířka B | 15 mm | |
| Tloušťka S | 1,1 mm |
| Katalogové číslo | 7000072400 | |
| EAN / GTIN | 04046719223510 | |
| Číslo výrobce | 7000072400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |