3M™ Solární akrylová pěnová 2204, bílá, 25 mm x 66 m

Č. pol.: 7000071690
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000071690
EAN/GTIN 04046719345113
Číslo výrobcu 7000071690

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Celková tloušťka: 2.0 mm
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Lepení a těsnění současně

Popis:

3M™ Solar Acrylic Foam Tape 2204 má univerzální lepidlo na obou stranách poddajného pěnového podkladu. Poskytuje dobrou přilnavost k široké škále materiálů a dokáže se přizpůsobit větším mezerám mezi lepenými materiály.

Charakteristika:

Barva: bílá
Rychlá a čistá práce.
Okamžitá přídržná síla
Dlouhodobá venkovní odolnost vůči teplu a UV záření