3M™ Ruban Solar Acrylic Foam 2204,blanc, 25mm x 66m

Réf.: 7000071690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000071690
EAN / GTIN 04046719345113
Réf. fabricant 7000071690

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Épaisseur totale : 2,0 mm
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 25 mm
Collage et étanchéité simultanés

Description:

Le ruban en mousse acrylique solaire 2204 est doté d'un adhésif polyvalent sur les deux côtés d'un support en mousse conforme. Il offre une bonne adhérence sur une large gamme de substrats et est capable de compenser les plus grands espaces entre les substrats à lier.

Caractéristique(s):

Couleur : blanc
Épaisseur totale : 2,0 mm
Application rapide et propre
Force de maintien instantanée
Résistance à long terme à la chaleur et aux UV en extérieur.