3M™ Kontaktní rameno pro pilník, 7 mm, 13 mm x 457 mm, pro úzké plochy.

Č. pol.: 7000060259
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000060259
EAN/GTIN 04046719330256
Číslo výrobcu 7000060259
Číslo L L51710 641

Popis

Prevedenie:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Popis:

Různá kontaktní ramena pro použití brusných a rounových pásek různých rozměrů. Prodloužení kontaktního ramene se používá k prodloužení všech kontaktních ramen (kromě: 28373, 28375).

Poznámka:

Pro práci na úzkých úzkých místech