3M™ Braț de contact pentru aparat de lipit dosare, 7 mm, 13 mm x 457 mm, pentru zone înguste.

Cod articol: 7000060259
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000060259
EAN / GTIN 04046719330256
Număr producător 7000060259
L-Număr L51710 641

Descriere

Execuţie:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Descriere:

Brațul de atașare pentru șlefuitor cu bandă 3M™ File este conceput pentru a fi utilizat cu șlefuitoarele cu bandă 3M™ File. Brațele noastre de atașare, extensiile și trusele de unelte pot fi adăugate pentru a oferi o durată de viață lungă a produsului datorită designului său robust.

Notă:

Pentru prelucrarea zonelor înguste și restrânse