Prevedenie:
Barva produktu: Transparentní
Dobrá otěruvzdornost
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 2.5 cm
Dobrá přilnavost na nerovném povrchu
Popis:
Polyethylenová 3M™ 480 se vyznačuje především odolností proti stárnutí. Speciální akrylové lepidlo i polyethylenový podklad zůstávají průhledné i po dlouhodobém používání. Jednostranná lepicí je také odolná vůči vlhkosti, chemikáliím, rozpouštědlům a UV záření. I při nízkých teplotách je jeho propustnost pro vodní páru jen nízká. Je proto vhodný pro venkovní aplikace s neomezenou dobou trvání. Roztažitelný a pružný podklad spolu se silným lepidlem zajišťují vynikající přilnavost s dobrou odolností proti oděru i na nerovném povrchu.
Charakteristika:
Nízká propustnost vodních par, a to i při nízkých teplotách
Dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlo
Speciální lepidlo s dlouhotrvající průhledností
Časově neomezené venkovní použití je možné
Pružný pružný popruh v polyethylen
Dobrá odolnost vůči UV záření
Poznámka:
Těsnění, upevnění, svazkování - i na obtížných površích ve venkovním prostoru