3M™ Polyethyleen Tape 480, Transparant, 25 mm x 32 m

Artikelnummer: 7000048395
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048395
EAN/GTIN 50021200041452
Nummer fabrikant 7000048395
L-nummer L01310 726

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Goed bestand tegen schuren
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 2.5 cm
Goede hechting op oneffen oppervlakken

Omschrijving:

3M™ Polyethyleen Tape 480 is een transparante 0,13 mm polyetheen drager met een acrylaatlijm. Goede chemische en oplosmiddel resistentie, vervormbaar en slijtvast.

Kenmerk:

Transparant 0,13 mm polyethyleen drager. Temperatuurbestendigheid tot 77°C
Transparante, flexibele beschermingstape met een niet vergelende lijm.
Reageert niet met de ondergrond. Flexibel, slijtvast, vervormbaar, schoon verwijderbaar, eenvoudig aan te brengen, veelzijdig en vocht resistent.
Doorzichtige polyethyleen backing maakt reparaties minder zichtbaar
Maakt onbeperkt gebruik buitenshuis mogelijk
Elastische, flexibele polyethyleensteun
Goede UV-bestendigheid

Tip:

Afdichten, bevestigen, bundelen - zelfs op moeilijke oppervlakken buitenshuis