páska ze skelné tkaniny 3M™ ET 69, bílá, 1219 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7000031593
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000031593
EAN/GTIN 50051138525571
Číslo výrobcu 7000031593

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1219.2 mm
Odolné proti oděru pro dlouhodobé použití

Popis:

3M™ Glass Fibre brusná tkanina Tape 69 je prémiová izolační odolná proti roztržení a oděru. Tato tisknutelná má nekorozivní lepidlo a poskytuje ochranu odolnou proti rozpouštědlům. Používá se jako ochrana cívek, kotva, , jádro, vrstva a příčný izolátor. Nehořlavá je vhodná pro motory a transformátory se jmenovitým napětím 600 V používané v suchých prostorách.

Charakteristika:

Tepelně vytvrzování, silikonové lepidlo poskytuje zvýšenou přilnavost při vysokých teplotách
Nosný materiál ze skelné tkaniny je optimálně odolný proti smrštění a hoření
Použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva, A křížovou izolací
Tisknutelný, nabízí vysokou mechanickou pevnost a vynikající výkon, protože odolává vysokým teplotám
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 200 °C.
Certifikace UL, MIL-I-19166C, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků

Poznámka:

Izolační výztuhou v mechanicky náročných a vysokoteplotních aplikacích
Izolace jádra, vrstvy, konce a průřezu
Konec, balíček a zabalit hlavu bandáže
žebřík / svazkování a upevnění kabelů
Bandáže vinutí tyče motorů
Výztuha izolace drážky
Upevnění povrchových izolačních materiálů a jiných izolačních materiálů