3M™ 69 Cinta de fibra de vidrio, 1219 mm x 33 m x 0,18 mm, rollo sin recortar

Número de artículo: 7000031593
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch 69
Denominación del fabricante 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura mín. 0 grados
Resistencia a la temperatura máx. 200 grados
Aplicación Aislar; Fijar; Montaje
Características Resistente a la abrasión; Rotulable; elástico; resistente a rasgado
Longitud L 33 m
Anchura B 1.219 mm
Espesor S 0,18 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000031593
EAN / GTIN 00051138525576
Número del fabricante 7000031593
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta eléctrica de fibra de vidrio Scotch® 69 cuenta con un adhesivo de silicona termoestable, sensible a la presión y resistente a las altas temperaturas que ofrece una excelente unión una vez adherido. Esta cinta adaptable tiene un soporte de fibra de vidrio que resiste a la descomposición y a la contracción y, a la vez, brinda una excelente estabilidad. Resiste a un rango de temperatura de 0 º a 200 º (32 a 392 °F). Norma UL, con certificación Mil I 19166C y CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • El adhesivo de silicona termoestable proporciona una mayor unión a altas temperaturas
  • El soporte de fibra de vidrio resiste de manera óptima la contracción y la combustión
  • Para uso como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas, núcleo, capa y aislamiento cruzado
  • Es imprimible y proporciona una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento gracias a su resistencia a altas temperaturas
  • Resiste a un rango de temperatura de 0 º a 200 º (32 a 392 °F)
  • Norma UL, con certificación Mil-I-19166C y CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE

Recomendación:

  • Refuerzo de aislamiento en aplicaciones mecánicamente exigentes y de alta temperatura
  • Kern, capa, extremo y aislamiento cruzado
  • Terminación, cubierta y vendaje de cabeza de bobinado
  • Conductor/cable agrupado y fijación
  • Vendaje de bobinado de postes de motores
  • Refuerzo de aislamiento de ranura
  • Fijación de materiales de aislamiento superficial y otros materiales de aislamiento