3M™ Roloc™ 361F, 50 mm, P180

Č. pol.: 7000000390
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000390
EAN/GTIN 50051144138734
Číslo výrobcu 7000000390
Číslo L L51710 1396

Popis

Popis:

3M™ Roloc™ 361F je rychlovýměnnýDisc Pad opěrný talíř s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Barevné značení usnadňuje rozlišení velikosti zrna. Je vybaven zrnitostí oxidu hlinitého a látkovou podložkou pro všeobecné broušení a odstraňování nečistot.

Charakteristika:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Poznámka:

For grinding, blending, deburring and finishing on all metals