3M™ Roloc™ Disco 361F, 50 mm, P180

Número de artículo: 7000000390
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 Unidad
  • Pasos del pedido: 200 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000390
EAN / GTIN 00051144138739
Número del fabricante 7000000390
Número L L51710 1396
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El disco 3M™ Roloc™ 361F presenta un enganche de cambio rápido y, además, aporta durabilidad y un alto rendimiento para el rectificado, desbaste, desbarbado y acabado de todo tipo de metales. Nuestros discos 361F se pueden usar en mojado o en seco. El resistente soporte de poliéster YF soporta las aplicaciones a media presión y aporta resultados homogéneos. Estos discos contienen un grano abrasivo de alúmina que presenta un corte rápido y un buen rendimiento sobre muchas superficies. El abrasivo está ligado con resina al soporte, que conserva su robustez cuando se lo somete a presión, calor o agua.

Ventaja:

  • El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite instalar y retirar el disco de forma eficiente y segura.
  • Su duradero grano abrasivo de alúmina, corta rápido y presenta un buen rendimiento sobre muchas superficies.
  • Su resistente soporte de poliéster YF soporta las aplicaciones a media presión y aporta un rendimiento uniforme.
  • El revestimiento de resina resistente al calor liga el abrasivo al soporte para obtener una mayor durabilidad a la presión, al calor o al agua.
  • Los discos pueden usarse en aplicaciones en húmedo o en seco

Recomendación:

  • Para molienda, mezclar, desbarbar y acabado en todos los metales