• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ Mikrofinišovací fólie 5MIL typ E role 472L, 4″ x 150 stop x 3″ 30 mikronové jádro ASO s klíčem, 4 kusy v balení

Č. pol.: 7000000362
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
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
Označenie výrobcu 3M™ Microfinishing Film Rolle 472L

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000362
EAN/GTIN 00051144149643
Číslo výrobcu 7000000362
Číslo L L01130 100998
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Opis:

Use 3M™ Microfinishing Film 472L for metal, plastic, paint spot repair, automotive power train components and roll superfinishing. Our films have a high strength polyester film backing and micron-graded silicon carbide mineral that provides a fast cut and precise, uniform, close-tolerance finishes.

Zaleta:

  • High strength film backing and micron-graded silicon carbide mineral provides precise, uniform, close-tolerance finishes
  • Fast Cutting
  • Ideal for metal, plastic, paint spot repair, automotive power train components, roll superfinishing
  • Non-slip backsize helps in powertrain applications, such as Microfinishing
  • May be used on a variety of substrates

Zalecenie:

  • For metal, plastic, paint spot repair, automotive power train components and roll superfinishing

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript