• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Rouleau de film de microfinition 3M™ 472L, 101,6 mm x 45,72 m, 5 mil, Alox, 30 microns, ASO, 76,2 mm, âme en plastique avec rainures de clavette

Réf.: 7000000362
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant 3M™ Microfinishing Film Rolle 472L

Identification et classification

Référence article 7000000362
EAN / GTIN 00051144149643
Réf. fabricant 7000000362
Article hors catalogue L01130 100998
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour les exigences de qualité de surface les plus élevées pour les pièces en métal non ferreux et en plastique, lorsqu'un résultat de ponçage plus agressif et un type de grain plus dur que l'oxyde d'aluminium sont souhaités.

Avantage(s):

  • Diffusion électrostatique
  • Codage couleur
  • Support en film homogène, non compressible, de haute précision
  • Collage en résine synthétique
  • High productivité
  • Qualité de surface précise et déterminable
  • Qualité de surface reproductible
  • Finition plus uniforme
  • Haute efficacité de coupe
  • Qualité de surface supérieure
  • Effacer la surface de référence
  • Effacer l'affectation

Recommandation(s):

  • Pour un résultat de ponçage plus agressif et un grain plus dur que l'oxyde d'aluminium
  • Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface pour les pièces en métal non ferreux et en plastique