Bočné štiepacie kliešte KNIPEX

Č. pol.: 70 02 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 70 02 160
EAN/GTIN 4003773034032
Číslo výrobcu 70 02 160
Číslo L L70010 799
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • nepostrádateľný bočný rezač na všestranné použitie
  • vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť
  • Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt
  • čistý rez na tenkých Cu drôtoch, aj na hrotoch rezu
  • Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC
  • štíhly tvar hlavy na použitie v ťažko prístupných pracovných oblastiach
  • s predĺženou reznou hranou

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 4,0 mm
  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,0 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 2 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka