{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký) | |
| Zkosení břitu | Jemná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka L | 160 mm |
| Katalogové číslo | 70 02 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773034032 | |
| Číslo výrobce | 70 02 160 | |
| L-číslo | L70010 799 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |