Textilné zvinovacie puzdro na náradie so zapínaním na zasúvaciu pracku 790X320

Č. pol.: 692255 790X320
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
665 kus/y s okamžitým dodaním
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 790 mm
Šírka 320 mm
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Počet priečinkov na náradie 20
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692255 790X320
EAN/GTIN 4062406587956

Popis

Prevedenie:

Kvalitné textilné tašky na náradie ako spoločníci pre vaše každodenné úlohy. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.
S profilovanými šitými zásuvnými priehradkami rôznych veľkostí a krycou chlopňou, dá sa zrolovať. Nastaviteľný bezpečnostný popruh a zástrčkový zips z plastu na zatváranie a otváranie jednou rukou zaisťujú bezpečné držanie náradia.

Materiál:

Z robustnej polyesterovej tkaniny.