MARTOR BLADE INDUSTRIAL 69040 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 69040.50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 69040.50
EAN/GTIN 4002632921742
Číslo výrobcu 69040.50
Číslo L L60170 819

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 69040 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má dvě po sobě jdoucí použitelné čepele pro delší použití. Široký řez usnadňuje řezání, zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost. Čepel je dlouhá 59 mm, široká 18,8 mm a silná 0,40 mm.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 69040 je k dispozici pod pořadovým číslem 69040,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Široký řez
  • Fazety nožů:
    2násobné
  • Bezpečnostní funkce:
    Zaoblené špičky
  • Vlastnosti radlice:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž zaoblený, obdélníkový
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Široký řez
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblené špičky
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo