E07H SCLCL-04 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 6862299
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862299
EAN/GTIN 7291075064889
Číslo výrobcu 6862299
Číslo L L23990 209

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, dělící Dmin 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška hřídele (H) 6,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 14 mm
  • Výška dríku (H) 6.8 mm

Vhodné výrobky

Vložky