E07H SCLCL-04 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6862299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6862299
EAN / GTIN 7291075064889
Codice del produttore 6862299
Numero-L L23990 209

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Altezza stelo (H) 6.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 14 mm
  • Altezza stelo (H) 6.8 mm

Prodotti correlati

Inserti