E06H SCLCL-04 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 6862281
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862281
EAN/GTIN 7291075064858
Číslo výrobcu 6862281
Číslo L L23990 210

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, dělící Dmin 7 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška hřídele (H) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 12 mm
  • Výška dríku (H) 5.8 mm

Vhodné výrobky

Vložky