E06H SCLCL-04 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6862281
EAN / GTIN 7291075064858
Gyártó száma 6862281
L-szám L23990 210

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, Dmin leszúrás 7 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, tengelymagasság (H) 5,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3,5 mm
  • Dmin. Távolság 7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -13 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 12 mm
  • Szármagasság (H) 5,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek