A-SCLCL 6-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Č. pol.: 6807415
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6807415
EAN/GTIN 7291075123494
Číslo výrobcu 6807415
Číslo L L23990 132

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1/2″, Celková délka (OAL) 5″, výška boku (H) 0,35″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.281″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1/2″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 3/4″
  • Výška dríku (H): 0.35″

Vhodné výrobky

Vložky