A-SCLCL 6-2 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige inzetstukken en 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 6807415
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6807415
EAN/GTIN 7291075123494
Nummer fabrikant 6807415
L-nummer L23990 132

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 1/2″, totale lengte (OAL) 5″, schachthoogte (H) 0,35″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,281″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1/2″
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 3/4″
  • Schachthoogte (H): 0,35″

Geschikte producten

Inserts