Bit špirálového vrtáka do dreva 6

Č. pol.: 676315 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 6 mm
Rezný materiál HSS
Dĺžka špirály 55 mm
Celková dĺžka 95 mm
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676315 6
EAN/GTIN 9002696265313
Číslo výrobcu 013BE0600

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
Na presné otvory bez výšklbkov v mäkkom dreve, tvrdom dreve a potiahnutých plastových paletách.
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
    ⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka