Bits-puukierukkaporanterä 6 mm

Tuote nro.: 676315 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 6 mm
Lastuava aine HSS
Kierukkaosan pituus 55 mm
Kokonaispituus 95 mm
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676315 6
EAN / GTIN 9002696265313
Valmistajan numero 013BE0600

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Tarkkoihin, eheäreunaisten reikien porauksiin pehmeälle ja kovalle puulle ja pinnoitetuille levymateriaaleille.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin