Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 32-dielne M

Č. pol.: 676100 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KK 70 Allround
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; 6-hranný skrutkovač
Počet dielov 32
Aktivačné náradie Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676100 M
EAN/GTIN 4013288157027
Číslo výrobcu 05057110001

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použitie:

Štandardné profily na bežné skrutkové spoje.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 3 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675220 3 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Veľ. 4; 5; 6
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Veľ. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely