Bitssortiment med bitsskruvmejsel 32 delar M

Article no.: 676100 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
499 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning KK 70 Allround
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Sexkantnyckel
Antal delar 32
Drivverktyg bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget no
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676100 M
EAN / GTIN 4013288157027
Manufacturer number 05057110001

Beskrivelse

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Användningsdata:

Vanliga standardprofiler för normala skruvförband.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 vardera 3 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675220 vardera 3 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med ”Rapidaptor” snabbyteschuck C/E 6,3
”Rapidaptor” bitshållare: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar