Sada vytahováků šroubů 8 ks M3-M45

Č. pol.: 6759890
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6759890
EAN/GTIN 4010886675984
Číslo výrobcu 6759890
Číslo L L60160 1613

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel, 54 HRC
V průhledné plastové krabičce

Charakteristika:

  • Skladování: Plastová krabice
  • pro závit (metrický): M3 - M45
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo