Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Oţel superior „Stainless” TX10

Cod articol: 675496 TX10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,50 € / buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3867/1 TS TORX®
Profil Torx® TX10/152
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675496 TX10
EAN / GTIN 4013288111067
Număr producător 05071032001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Cu zona de torsiune pentru vârfuri de putere reduse la înşurubare. Oţel superior inoxidabil, dur datorită călirii prin îngheţare în vid.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel superior inoxidabil.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături