Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 4

Č. pol.: 675250 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,94 € / ks
  • Od 10 ks
    0,78 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
959 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 800/1 Z
Šírka čepele 4 mm
Hrúbka reznej hrany 0,5 mm
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675250 4
EAN/GTIN 4013288030467
Číslo výrobcu 05072050001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127, príp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka