Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3, Largeur de lame: 4mm

Réf.: 675250 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
471 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 25 mm
Longueur lame l1 25 mm
Largeur lame b 4 mm
Norme DIN ISO 1173
Référence fabricant 800/1 Z
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, six-pans creux C6,3
Type de produit embouts
Kit/assortiment non
Transmission six-pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 675250 4
EAN / GTIN 4013288030467
Réf. fabricant 05072050001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.