{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | pentru şuruburi cu fantă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 25 mm | |
| Lăţimea tăişului b | 4 mm | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Denumirea producătorului | 800/1 Z | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | E 6,3 | |
| Grosimea tăişului a | 0,5 mm | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 675250 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288030467 | |
| Număr producător | 05072050001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |