• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stopka s magnetom / poistným krúžkom, Stopka-šesťhran: 6,3

Č. pol.: 675015 6,3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka-šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3; F 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka-šesťhran 6,3 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Upínače bitov D 6,3; F 6,3
Celková dĺžka 75 mm
Šesťhran na strane výstupu D 6,3 (1/4 palca)
Pohon strojový E 6,3
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 675015 6,3
EAN/GTIN 4045197487803
Číslo výrobcu 675015 6,3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dvojdielne, t. j. stopka a bity sú oddelené. To znamená, že pri opotrebovaní je potrebné vymeniť iba bit.
Spojovacia stopka s magnetom a sťahovacím krúžkom pre bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží skrutku).