{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Hexágono del mango | 6,3 mm | |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
| Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
| Longitud total | 75 mm | |
| Salida hexagonal | D 6,3 (1/4 pulgada) | |
| Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 | |
| apto para máquinas | sí | |
| Tipo de producto | Soporte para puntas |
| Número de artículo | 675015 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197487803 | |
| Número del fabricante | 675015 6,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |