{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtzeskant | 6,3 mm | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
| totale lengte | 75 mm | |
| Zeskantuitgang | D 6,3 (1/4 inch) | |
| Aandrijving aan machinezijde | E 6,3 | |
| geschikt voor machines | ja | |
| Producttype | Bithouder |
| Artikelnummer | 675015 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197487803 | |
| Nummer fabrikant | 675015 6,3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |