Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3, Torx® profil / plná dĺžka: TX6

Č. pol.: 674250 TX6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,72 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    3,94 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 626 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Torx® profil / plná dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX6
Celková dĺžka 70 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 674250 TX6
EAN/GTIN 4013288035905
Číslo výrobcu 05134740001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Od veľ. TX40 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.
Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka