Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 TX30/89

Č. pol.: 674250 TX30/89

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,68 € / ks
  • Od 10 ks
    5,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 427 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX30
Celková dĺžka 89 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674250 TX30/89
EAN/GTIN 4013288174697
Číslo výrobcu 05060191001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
Od veľ. TX40 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Torx® profil / plná dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka