Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx® / celotna dolžina: TX6mm

Št. art.: 674250 TX6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,33 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,61 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.657 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® / celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX6
celotna dolžina 70 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674250 TX6
EAN/GTIN 4013288035905
Številka proizvajalca 05134740001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Od vel. TX40 s 6-kotnim držalom.
Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.