Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom 6

Č. pol.: 674244 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,03 € / ks
  • Od 5 ks
    13,36 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 840/4 Z Hex-Plus BO
Šesťhran 6 mm
Celková dĺžka 89 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač s otvorom
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674244 6
EAN/GTIN 4013288094346
Číslo výrobcu 05059645001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
Šesťhranný profil s otvorom na skrutky s vnútorným šesťhranom s poistným kolíkom.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka