{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake z notranjim šestkotnikom TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Dolžina rezila l1 | 89 mm | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Oznaka proizvajalca | 840/4 Z Hex-Plus BO | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke | E 6,3 | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem | 6 mm | |
| Velikost odgona, za vijake z notranjim šestkotnikom TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem | 6 | |
| Vrsta izdelka | nastavki/rezila | |
| Garnitura/komplet | ne | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 674244 6 | |
| EAN/GTIN | 4013288094346 | |
| Številka proizvajalca | 05059645001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |