Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro 6 mm

Codice art.: 674244 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.65 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  13.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus BO
Esagono 6 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali con foro
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674244 6
EAN / GTIN 4013288094346
Codice del produttore 05059645001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
Profilo esagonale con foro per viti con esagono incassato con spina di sicurezza.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello